Vaso de impacto de 1/2 pulgada Para tornillos con hexágono interior, métrica, larga
Llave de vaso de impacto 1/2 pulg. Allen larga
SKTWRNCHIMP-12IN-HEXAGON-14MM-LONG
Nº de art. 0715137614
EAN 4058794466102
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y de aire comprimido convencionales
- Norma: Cuadradillo interior conforme a DIN 3121
- Diseño: forjado, bruñido
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Accionamiento | 1/2 pulgadas |
Tipo de accionamiento | Hexágono interior |
Tamaño de la punta | 14 mm |
Tipo de punta | Hexágono interior |
Longitud (L1) | 78 mm |
Longitud de hoja (L2) | 24 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 25 mm |
Material | Acero |
Superficie | Bruñido |